Pince à becs pointus pour l'électronique, Longueur totale: 115mm

Réf.: 727196 115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces pour l'électronique
Matériau acier pour roulements à billes hautes performances
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 115 mm
Longueur mors/mâchoire 22,5 mm
Mâchoire/mors larges 9,5 mm
Surface polissage miroir
Zone de protection ESD (EPA) oui
Avec ressort d’ouverture oui
Référence fabricant Elektronik-Spitzzange
Couleur gris; noir
Forme mors/mâchoire Pointe
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Type d’articulation charnière entrepassée
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication trempage à l’huile
Norme DIN ISO 9655
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Réf. fabricant 35 22 115 ESD
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière de précision entrepassée. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Gaine multimatière noire/grise, conductrice. ESD. Surfaces de prise rectifiées lisses. Arêtes ébavurées avec soin.

Utilisation:

Pour travaux de montage fins, p. ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, trempé à l'huile.

Remarque(s):

Autres modèles disponibles sur demande.