{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte pentru electronică | |
| Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 115 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 22,5 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 9,5 mm | |
| Suprafaţă | Lustruit tip oglindă | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Denumirea producătorului | Elektronik-Spitzzange | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei | |
| Standard | DIN ISO 9655 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 727196 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773024842 | |
| Număr producător | 35 22 115 ESD | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |