{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy); Drut miedziany | |
| Szerokość szczęk | 15,7 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Seria | Super Knips® | |
| Kolor | Czarny | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Średnica min., Drut miedziany | 0,2 mm | |
| Średnica min., Drut (średnio twardy) | 0,2 mm | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 1,4 mm | |
| Średnica maks., Drut miedziany | 2,1 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 12,3 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Hartowane w oleju | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 726660 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773081708 | |
| Numer producenta | 78 61 140 ESD | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |