Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne z zaciskiem do drutu, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726661 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
242 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 13,5 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Norma DIN ISO 9654
Seria Super Knips®
Oznaczenie producenta Elektronik-Seitenschneider Super Knips®
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Szare; Czarny
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości z zaciskiem do drutu
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726661 125
EAN / GTIN 4003773025191
Numer producenta 78 71 125 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, czerniona.