{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany; Drut (średnio twardy) | |
| Szerokość szczęk | 13,5 mm | |
| Długość szczęk | 9 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Seria | Super Knips® | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| średnica min., Drut miedziany | 0,2 mm | |
| średnica min., Drut (średnio twardy) | 0,2 mm | |
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) | 1 mm | |
| Średnica maks., Drut miedziany | 1,6 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | z zaciskiem do drutu; stal nierdzewna | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 726590 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773035398 | |
| Numer producenta | 78 13 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |