Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 726660 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál speciální nástrojová ocel
Celková délka L 140 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 15,7 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Norma DIN ISO 9654
Řada Super Knips®
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Průměr min., Měděný drát 0,2 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1,4 mm
Průměr max., Měděný drát 2,1 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 12,3 mm
Barva Černá
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726660 140
EAN / GTIN 4003773081708
Číslo výrobce 78 61 140 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD.

Použití:

Vhodné též ke stříhání kompozitních kabelů (světlovodných kabelů).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.