Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, antistatische handgrepen 140 mm

Artikelnummer: 726660 140
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard
Kopbreedte 15,7 mm
Snijlengte 12,3 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,4 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726660 140
EAN/GTIN 4003773081708
Nummer fabrikant 78 61 140 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. ESD-veilig.

Toepassing:

Ook geschikt voor het knippen van glasvezelkabel (lichtgeleider).

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.