Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, SFW, długość całkowita: 125Hmm

Nr art.: 726645 125H
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
566 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 13,5 mm
Norma DIN ISO 9654
Seria Super Knips
Oznaczenie producenta Elektronik-Seitenschneider Super Knips® SFW
Kolor Niebieskie; Czerwony
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica min., Drut (twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1,6 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 0,6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 9 mm
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Numer producenta 78 81 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.