Elektroniksidavbitare Super Knips® 125H mm

Art-nr: 726645 125H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
867 styck i lager
  • Skärfas: Mycket liten fas
  • Material: Specialverktygsstål

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
Skärfas Mycket liten fas
Material Specialverktygsstål
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 9 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726645 125H
EAN/GTIN 4003773065074
Tillverkarens nummer 78 81 125

Benämning

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.