Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® 125H mm

Artikl br.: 726645 125H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
867 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: vrlo fina oštrica
  • Materijal: Specijalni alatni čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica vrlo fina oštrica
Materijal Specijalni alatni čelik
Širina glave 13,5 mm
Duljina rezne oštrice 9 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina brunirano
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Broj proizvođača 78 81 125

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.