{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Zkosení břitu | Velmi jemná vata | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Měděný drát | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 13,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Řada | Super Knips | |
| Označení výrobce | Elektronik-Seitenschneider Super Knips® SFW | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Průměr min., Měděný drát | 0,2 mm | |
| Průměr min., Drát (středně tvrdý) | 0,2 mm | |
| Průměr min., Drát (tvrdý) | 0,2 mm | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 1,2 mm | |
| Průměr max., Měděný drát | 1,6 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 0,6 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 9 mm | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 726645 125H | |
| EAN / GTIN | 4003773065074 | |
| Číslo výrobce | 78 81 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |