Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® 125H mm

Cikkszám: 726645 125H
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
891 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Alapanyag Speciális szerszámacél
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület Barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Gyártó száma 78 81 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.