Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® 125H

Č. pol.: 726645 125H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zábrus: veľmi jemná fazetka
  • Materiál: Špeciálna nástrojová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Zábrus veľmi jemná fazetka
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 9 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch černené
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726645 125H
EAN/GTIN 4003773065074
Číslo výrobcu 78 81 125

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.