{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
| Długość całkowita L | 135 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Szerokość szczęk | 10,5 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Wyżłobione; wersja gładka | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| średnica min., Drut miedziany | 0,1 mm | |
| Średnica maks., Drut miedziany | 0,8 mm | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 10 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 726060 135 | |
| EAN / GTIN | 7314150103119 | |
| Numer producenta | RX 8148 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |