• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stranové štípací kleště pro elektroniku, vyhnuté čelisti, ostrá hlava, KW, Celková délka: 135mm

Artiklové číslo: 726060 135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel
Celková délka L 135 mm
Vhodné pro Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 10,5 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Vybrání; hladké
Tvar hrotu Ostré
Průměr min., Měděný drát 0,1 mm
Průměr max., Měděný drát 0,8 mm
Typ kloubu Nastavitelný kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 10 mm
Barva Modrá; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726060 135
EAN / GTIN 7314150103119
Číslo výrobce RX 8148
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové ergonomické rukojeti vhodné pro ESD.
Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střih.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápustkově kovaná, černěná.