Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku, zahnuté čeľuste, ostrá hlava 135

Č. pol.: 726060 135
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Vysokovýkonná ložisková oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 135 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Materiál Vysokovýkonná ložisková oceľ
Šírka hlavy 10,5 mm
Dĺžka britov 10 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Forma hlavy špicatá
Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch čierno brunované
s otváracou pružinou Áno
nastaviteľný precízny skrutkový kĺb Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726060 135
EAN/GTIN 7314150103119
Číslo výrobcu RX 8148

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. Vhodné pre ESD, ergonomické 2-zložkovéopláštenie rukoväti.
Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústredí na rez.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.