Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, koverretut leuat, teräväpäinen 135 mm

Tuote nro.: 726060 135
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: Huipputehokasta kuulalaakeriterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 135 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine Huipputehokasta kuulalaakeriterästä
Pään leveys 10,5 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 0,8 mm
Pään muoto terävä
Kahva 2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC).
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
säädettävä tarkkuusruuvinivel kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726060 135
EAN / GTIN 7314150103119
Valmistajan numero RX 8148

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti. ESD-kelpoiset, ergonomiset 2K-kahvankuoret.
Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten kaikki voima kohdistuu leikkuuseen.

Raaka-aine:

Huipputehokasta kuulalaakeriterästä, muottiintaottu, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript