Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, fălci crestate, cap ascuţit, KW, Lungimea totală: 135mm

Cod articol.: 726060 135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
Lungimea totală L 135 mm
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 10,5 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Canelat; lis
Formă vârf Ascuţit
Diametru min., Sârmă de cupru 0,1 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 0,8 mm
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Cu arc deschidere da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 10 mm
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726060 135
EAN / GTIN 7314150103119
Număr producător RX 8148
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, şlefuite, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulaţie precisă cu şurub, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor. Manşoane de prindere ergonomice din 2 componente, recomandat pentru ESD.
Arcul de deschidere patentat reduce rezistenţa la închiderea cleştelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant, forjat în matriţă, brunat.