Elektronica-zijsnijtang, bekken met uitsparing, spitse kop 135 mm

Artikelnummer: 726060 135
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogrendement-kogellagerstaal

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal
Kopbreedte 10,5 mm
Snijlengte 10 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Kopvorm spits
Greep Tweecomponenten-greep
Productieproces Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
instelbaar precisieschroefscharnier ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726060 135
EAN/GTIN 7314150103119
Nummer fabrikant RX 8148

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. ESD-veilige, ergonomische tweecomponenten-grepen.
De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruineerd.