Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, FW, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 726000 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
Długość całkowita L 150 mm
Możliwość użycia do Drut miedziany
Szerokość szczęk 16 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Kształt szczęk Kształt owalny
Średnica min., Drut miedziany 0,4 mm
Średnica maks., Drut miedziany 2 mm
Typ przegubu Przegub skręcany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 16 mm
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia; antystatyczna
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726000 150
EAN / GTIN 7314150111534
Numer producenta RX 8160
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Powierzchnia czarna dla zredukowania odbić światła. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy. Ergonomiczne, 2-komponentowe uchwyty, spełniające wymogi ESD.
Opatentowana sprężyna rozwierająca, zmniejszająca opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu siła koncentruje się na cięciu.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta matrycowo, czerniona.