{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 150 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | jemná fazetka | |
Materiál | Vysokovýkonná ložisková oceľ | |
Šírka hlavy | 16 mm | |
Dĺžka britov | 16 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Forma hlavy | oválny | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Povrch | čierno brunované | |
s otváracou pružinou | Áno | |
nastaviteľný precízny skrutkový kĺb | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726000 150 | |
EAN/GTIN | 7314150111534 | |
Číslo výrobcu | RX 8160 |