Elektronica-zijsnijtang, ovale kop 150 mm

Artikelnummer: 726000 150
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Hoogrendement-kogellagerstaal

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Klein facet
Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal
Kopbreedte 16 mm
Snijlengte 16 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Kopvorm ovaal
Greep Tweecomponenten-greep
Productieproces Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
instelbaar precisieschroefscharnier ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726000 150
EAN/GTIN 7314150111534
Nummer fabrikant RX 8160

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. ESD-veilige, ergonomische tweecomponenten-grepen.
De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruineerd.