Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa ovale 150 mm

Codice art.: 726000 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: FW
  • Materiale: Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura FW
Materiale Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere
Larghezza della testa 16 mm
Lunghezza tagliente 16 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Forma della testa ovale
Impugnatura Manici in bimateriale
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Articolazione a vite di precisione regolabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726000 150
EAN / GTIN 7314150111534
Codice del produttore RX 8160

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti. Manici in bimateriale indicati per ESD, ergonomici.
La molla di richiamo brevettata riduce la resistenza in fase di chiusura del tronchese. In questo modo la forza si concentra sul taglio.

Materiale:

Acciaio ad elevate prestazioni per cuscinetti, forgiato, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript