Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, FW, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 726000 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Jemná vata
Materiál Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel
Celková délka L 150 mm
Vhodné pro Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 16 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná
Průměr min., Měděný drát 0,4 mm
Průměr max., Měděný drát 2 mm
Typ kloubu Našroubovaný kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 16 mm
Barva Černá
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Antistatické
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726000 150
EAN / GTIN 7314150111534
Číslo výrobce RX 8160
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové ergonomické rukojeti vhodné pro ESD.
Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střih.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápustkově kovaná, černěná.