{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica końcówki | 1 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przebijak | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Kształt obucha | stożkowy; zaostrzony | |
| Wykonanie obucha | ulepszane cieplnie | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Powierzchnia | Radełkowane | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa |
| Numer artykułu | 725.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733004935 | |
| Numer producenta | PB 725.1 | |
| Numer L | L60060 1779 |