{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hrotu | 1 mm | |
| Barva | Stříbrná | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | průbojník | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 8 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | kónický; ostrý | |
| Provedení rázové hlavy | zušlechtěný | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Povrch | Vroubkované | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel |
| Katalogové číslo | 725.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733004935 | |
| Číslo výrobce | PB 725.1 | |
| L-číslo | L60060 1779 |