{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro della punta | 1 mm | |
| Colore | argento | |
| Contenuto | Parte singola | |
| Tipo di prodotto | Punzoni | |
| Forma del codolo | es. tonda | |
| Diametro del codolo | 8 mm | |
| Forma della testa di percussione | a forma conica; a punta | |
| Esecuzione testa di percussione | es. bonificata | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Superficie | Es. zigrinata | |
| Materiale | acciaio speciale per utensili |
| Codice articolo | 725.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733004935 | |
| Codice del produttore | PB 725.1 | |
| Numero-L | L60060 1779 |