{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro punta | 1 mm | |
| Color | plateado | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Botador | |
| Forma vástago | forma redonda | |
| Diámetro vástago | 8 mm | |
| Forma cabeza de impacto | cónicas; de punta | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Superficie | Cordado/a | |
| Material | acero especial para herramientas |
| Número de artículo | 725.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733004935 | |
| Número del fabricante | PB 725.1 | |
| Número L | L60060 1779 |