• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Nageltreiber, gerändelt

Artikel-Nr.: 725.1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spitze 1 mm
Farbe silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Durchtreiber
Form Schaft rund
Durchmesser Schaft 8 mm
Form Schlagkopf konisch; spitz
Ausführung Schlagkopf vergütet
Länge gesamt 100 mm
Oberfläche kordiert
Material Spezial-Werkzeugstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725.1
EAN / GTIN 7610733004935
Herstellernummer PB 725.1
L-Nummer L60060 1779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Nageltreiber, Versenker, gerändelt
  • zum Versenken hervorstehender Nägel, in Holz- oder Kunststoffoberflächen
  • konischer Dorn, konkave Spitze, verhindert das Abrutschen oder Abgleiten vom Nagelkopf
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • runder, gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 1 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Ganze Länge: 100 mm

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb