Compact angle grinders, Ø 150 mm, CG 15-150 BLP

Nr art.: 72251160000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 4 m
Klasa przewodu H07RN-F
Seria CG
Oznaczenie producenta CG 15-150 BLP
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 150 mm
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 1 500 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Hamulec wybiegu; Kontrola temperatury; Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72251160000
EAN / GTIN 4014586900681
Numer producenta 72251160000
Numer L L00020 110300
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Outstanding service life thanks to brushless FEIN PowerDrive motor with fully enclosed motor housing and motor electronics fitted separately.
  • ,Optimum protection for the motor from aggressive ceramic and mineral dusts and therefore reduction in downtimes and maintenance costs.
  • ,Comprehensive user protection provided by soft start, restart protection, blockage monitoring, electronic overload protection, speed preselection, kick-back monitoring, anti-vibration handle and brake.
  • ,Optimum cooling and temperature monitoring.
  • ,Weighs just 2.
  • 4 kg with an output power of 15 W for an excellent power-to-weight ratio.
  • ,Quick-clamping nut included in scope of supply for changing grinding materials in a matter of seconds and without the need for any tools.
  • ,Fatigue-free working thanks to narrow grip dimensions, compact design and a well-balanced low weight.
  • ,New anti-vibration handle improves the grip by up to 16% compared with standard handles.
  • Any vibration is also minimised.
  • ,Industrial cable H7, length 4m.