{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 4 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Serie | CG | |
| Herstellerbezeichnung | CG 15-150 BLP | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 150 mm | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Abgabeleistung | 1 500 W | |
| Besonderheit | Antivibrationssystem; Auslaufbremse; Kompakte Bauform; Rückschlagschutz; Sanftanlauf; Schnellspannmutter; Temperaturüberwachung; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff; Überlastschutz | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,4 kg |
| Artikelnummer | 72251160000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900681 | |
| Herstellernummer | 72251160000 | |
| L-Nummer | L00020 110300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |