Kompaktowa szlifierka kątowa Ø 125 mm, CG 15-125 BLP

Nr art.: 72250860000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 4 m
Klasa przewodu H07RN-F
Seria CG
Oznaczenie producenta CG 15-125 BLP
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 1 500 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Hamulec wybiegu; Kontrola temperatury; Nakrętka szybkomocująca; System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72250860000
EAN / GTIN 4014586900650
Numer producenta 72250860000
Numer L L00020 110455
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Maksymalna trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi FEIN PowerDrive z całkowicie zamkniętą obudową i oddzielnie zamontowaną elektroniką silnika., Optymalna ochrona silnika przed agresywnymi pyłami ceramicznymi i mineralnymi, a tym samym ograniczenie przestojów i kosztów konserwacji.,Kompleksowa ochrona użytkownika dzięki łagodnemu rozruchowi, zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem, monitorowaniu zablokowania, elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem, wyborowi prędkości obrotowej, monitorowaniu odrzutu, uchwytowi antywibracyjnemu i hamulcowi.,Optymalne chłodzenie i monitorowanie temperatury.,Oczko na karabińczyk do zabezpieczenia szlifierki kątowej przed upadkiem podczas pracy na dużej wysokości.,Waga zaledwie 2,2 kg przy mocy wyjściowej 1 5 W zapewnia doskonały stosunek wagi do mocy.,W zakresie dostawy znajduje się nakrętka szybkomocująca umożliwiająca bezużyciową wymianę materiałów ściernych w ciągu kilku sekund.,Praca bez zmęczenia dzięki smukłemu obwodowi uchwytu, kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze przy dobrym wyważeniu.,Nowy uchwyt antywibracyjny zwiększa pewność chwytu nawet o 16% w porównaniu z tradycyjnymi uchwytami.
  • Ponadto minimalizowane są występujące wibracje.
  • ,Kabel przemysłowy H7, długość 4 m.