Amoladora angular compacta Ø 150 mm, CG 15-150 BLP

Número de artículo: 72251160000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 4 m
Clase de cable H07RN-F
Serie CG
Denominación del fabricante CG 15-150 BLP
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del disco máx. 150 mm
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 1.500 W
Particularidad Control de temperatura; Freno de escape; Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Sistema antivibración; Tuerca de apriete rápido; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra retroceso; protección contra sobrecargas
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 72251160000
EAN / GTIN 4014586900681
Número del fabricante 72251160000
Número L L00020 110300
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Máxima duración gracias al motor FEIN PowerDrive sin escobillas con carcasa de motor completamente cerrada y electrónica del motor montada por separado.
  • ,Protección óptima del motor frente a polvos cerámicos y minerales y, por tanto, reducción de los tiempos de parada y los costes de mantenimiento.
  • ,Amplia protección del usuario gracias al arranque suave, la protección de rearranque, la vigilancia de bloqueo, la protección contra sobrecargas electrónica, la preselección de velocidad, la supervisión de rebote, la empuñadura antivibración y el freno.
  • ,Refrigeración y control de temperatura óptimos.
  • ,Peso de tan solo 2,4 kg con una potencia efectiva de 15 W para una excelente relación peso-rendimiento.
  • ,Tuerca de sujeción rápida incluida en el volumen de suministro para un cambio sin herramienta de los accesorios en unos segundos.
  • ,Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,La nueva empuñadura antivibración aumenta la resistencia de agarre hasta un 16 % en comparación con las empuñaduras usuales.
  • Además, se minimizan las vibraciones que se generan.
  • ,Cable industrial H7, 4 m de longitud.