Klucze krzyżowe ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 15/16 x 1,1/16 x - x 1,1/4″

Nr art.: 720-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15/16 cal; 1 1/16 cal; 1 1/4 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 750 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 720-30
EAN / GTIN 4000896029518
Numer producenta 720-30
Numer L L60140 2429
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For commercial vehicles, tractors, agricultural and construction machinery
  • Forged central piece
  • Tested up to 2000 Nm
  • American dimensions
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 3119
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4 ″
  • Dimensions / length: 750 mm
  • Net weight: 5.5 kg
  • For manual operation