Klíč na kola křížový

Artiklové číslo: 720-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Výrobní proces kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 15/16 palec; 1 1/16 palec; 1 1/4 palec
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Celková délka L 750 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 720-30
EAN / GTIN 4000896029518
Číslo výrobce 720-30
L-číslo L60140 2429
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro užitková vozidla, traktory, zemědělské a stavební stroje
  • Kovaný střední díl
  • Prověřen až do 2000 Nm
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3119
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4 ″
  • Rozměry / délka: 750 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.5 kg
  • Pro ruční manipulaci