Fire-vejs fælgenøgle

Art.-nr.: 720-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produktionsmetode smedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 15/16 tommer; 1 1/16 tommer; 1 1/4 tommer
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; poleret
Samlet længde L 750 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 720-30
EAN/GTIN 4000896029518
Producentnummer 720-30
L-nummer L60140 2429
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til erhvervskøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner
  • Smedet midterstykke
  • Testet op til 2000 Nm
  • Amerikanske dimensioner
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3119
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 15Kemi16 x 1.1Kemi16 4 x - x 1.1Forudbestilt
  • Mål / længde: 750 mm
  • Nettovægt (kg): 5,5 kg
  • Til manuel betjening