{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 15/16 pouce; 1 1/16 pouce; 1 1/4 pouce | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Longueur totale L | 750 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 720-30 | |
| EAN / GTIN | 4000896029518 | |
| Réf. fabricant | 720-30 | |
| Article hors catalogue | L60140 2429 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |