{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 15/16 pul; 1 1/16 pul; 1 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Longitud total L | 750 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 720-30 | |
| EAN / GTIN | 4000896029518 | |
| Número del fabricante | 720-30 | |
| Número L | L60140 2429 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |