Alternativă disponibilă:

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A01

Cod articol.: 719870 A01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A01
Culoarea negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Formă vârf Ascuţit
Diametru vârf 0,9 mm
Material vârf Oţel special
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Formă Forma B
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 3 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 10 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Material Oţel special pentru scule
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN 5254
Lungimea totală 130 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719870 A01
EAN / GTIN 4045197504142
Număr producător 719870 A01
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.