Precizna kliješta za vanjske prstene A01

Artikl br.: 719870 A01
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošeni vanjski prsten

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošeni vanjski prsten
ukupna duljina 130 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena 3 mm - 10 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5254 B
Oblik B
Oblik čeljusti pod kutom od 90°
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni čelik
Materijal vrha Specijalni čelik
Površina crna
s graničnikom Ne
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje da
Ručka s blokadom Ne
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719870 A01
EAN / GTIN 4045197504142

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.
Kliješta crne boje. Glava brušena. Ručke prevučene plastikom. Zglob s ugrađenom oprugom za otvaranje.
Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A i B − za vanjske sigurnosne prstenove.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu