Precisions- låsringstång J01

Article no.: 719790 J01
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 130 mm
för invändig låsrings-⌀ 8 mm - 13 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag no
Handtag med låsmekanism yes
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719790 J01
EAN / GTIN 4003773048619
Manufacturer number 48 21 J01

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form D − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen