Precizna kliješta za unutarnje prstene J01

Artikl br.: 719790 J01
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošeni unutarnji prsten

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošeni unutarnji prsten
ukupna duljina 130 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 8 mm - 13 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5256 D
Oblik D
Oblik čeljusti pod kutom od 90°
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni čelik
Materijal vrha Specijalni čelik
Površina atramentirano u sivoj boji
s graničnikom Ne
Ručka s blokadom Da
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719790 J01
EAN / GTIN 4003773048619
Broj proizvođača 48 21 J01

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.
Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik D - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu