Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: J41

Cod articol.: 719770 J41
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Diametru vârf 3,2 mm
Lungimea totală L 305 mm
Standard DIN 5256
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Formă vârf Ascuţit
Material vârf Oţel special
Recomandat pentru Inele de siguranță interioare
Diametru min., Inele de siguranță interioare 85 mm
Diametru max., Inele de siguranță interioare 140 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Formă, DIN 5256 Forma D
Culoarea albastru; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic acoperit
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Procesul de fabricație Forjat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719770 J41
EAN / GTIN 4045197504081
Număr producător 719770 J41
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma D − fălci îndoite la 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.