{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 305 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719770 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197504081 | |
Tillverkarens nummer | 719770 J41 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: J41
på begäran
I lager
35 styck i lager
380,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
288 styck i lager
304,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
Form | D | D |
för invändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
spets-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Utbytbar spets | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |