Szczypce precyzyjne, chromowane, płaskie, okrągłe, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 716100 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
526 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
długość szczęk 27 mm
kształt szczęk płaski, okrągły, prosty
Norma DIN ISO 9655
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Numer producenta 37 33 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.