{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Dolžina čeljusti | 27 mm | |
| Oblika čeljusti | ploščata-okrogla, ravna | |
| Standard | DIN ISO 9655 | |
| Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
| Površina | kromirane | |
| Vrsta izdelka | Prijemalne klešče |
| Številka izdelka | 716100 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773016960 | |
| Številka proizvajalca | 37 33 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |