• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per meccanica di precisione cromata becchi mezzotondi, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 716100 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
571 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Lunghezza griffe 27 mm
Forma delle ganasce mezzotondo, diritto
Norma DIN ISO 9655
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Codice del produttore 37 33 125
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e sottili, lato interno liscio. Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.