• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Instrumentmakerstang, verchroomd plat-rond, Totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 716100 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
567 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Beklengte 27 mm
Bekvorm plat-rond, recht
Norm DIN ISO 9655
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 716100 125
EAN/GTIN 4003773016960
Nummer fabrikant 37 33 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, slanke bekken, aan de binnenzijde glad. Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan