Alicates para mecánico de precisión cromados plana-redonda, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 716100 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates para mecánico de precisión
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 125 mm
Longitud mordazas / boca 27 mm
Superficie cromado/a
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Versión mordaza/boca forma lisa
Forma punta De punta
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color rojo
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9655
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Número del fabricante 37 33 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y cortas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.