{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 175 mm | |
| Szerokość B | 21 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. wysokość mocowania h | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 71530 | |
| EAN / GTIN | 4020772071530 | |
| Numer producenta | 71530 | |
| Numer L | L30130 44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |